text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmd 18 csőcsatlakozó fém


The fischer conduit clip BSMD is a metal single clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended

Cikkszám 60170FIS
Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Márka Fischer

Leírás

The fischer conduit clip BSMD is a metal single clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended in all other building materials.

Cikkszámok

Cikkszám 60170FIS
EAN 4006209601709
UBB 500616829809
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 60170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.