text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsm 16 vezetékkapocs fém


The fischer conduit clip BSM is a metal single clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended

Cikkszám 60149FIS
Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zinc
UV-álló Igen
Halogénmentes Igen
A rögzítés típusa Csavar lyuk
Műanyag burkolat Nem
Márka Fischer

Leírás

The fischer conduit clip BSM is a metal single clip clamp for fixing electric cables, plastic insulating pipes and steel conduits. For assembly, the pipes or cables are laid into the clamp. Fixing with a fischer impact nail is recommended in concrete, a wood or chipboard screw is recommended in wood, and a combination of screw and anchor is recommended in all other building materials.

Cikkszámok

Cikkszám 60149FIS
EAN 4006209601495
UBB 500616829072
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 60149
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.