text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bo 120 vízmelegítő rögzítőkészlet


The fischer fixing set BO contains all elements required for the quick and safe fixing of wall-hanging boilers: Four universal plugs UX 14 x 75, four zinc-plated stud screws M10 x 120 and four flanged nuts without collar. With the fischer universal plug UX, the set can be mounted in solid and hollow building materials. The ageing-resistant and chemical-

Cikkszám 80654FIS
Szín Szürke
Hosszúság (mm) 75
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Fúrási mélység (mm) 95
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Hosszúság (mm) 75
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Fúrási mélység (mm) 95
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 269.3
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

The fischer fixing set BO contains all elements required for the quick and safe fixing of wall-hanging boilers: Four universal plugs UX 14 x 75, four zinc-plated stud screws M10 x 120 and four flanged nuts without collar. With the fischer universal plug UX, the set can be mounted in solid and hollow building materials. The ageing-resistant and chemical-resistant flanged nut made from high-strength nylon ensures a lasting, damage-free fixing. 1 pack contains 4 x Universal plug UX 14 x 75,4 x Stud screw M10 x 120 zinc-plated,4 x Flanged nut BU M10

Cikkszámok

Cikkszám 80654FIS
EAN 4006209806548
UBB 500616689898
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 80654
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.