text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer blr 100 m10 csavarkulcs csavarja


The fischer bolt BLR 100 is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt is a double-headed screw with a right and left-hand thread, which holds together two components with corresponding internal threads via tensile stresses. By rotating in either direction, the screw connection can be tightened or loosened.

Cikkszám
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1237
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1237

Leírás

The fischer bolt BLR 100 is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt is a double-headed screw with a right and left-hand thread, which holds together two components with corresponding internal threads via tensile stresses. By rotating in either direction, the screw connection can be tightened or loosened.

Cikkszámok

Cikkszám 63017.100.001
EAN 4048962253764
UBB 500729264183
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 537210

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.