text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer biztonsági csavar 10x95 ss


The fischer safety screw with hexagonal head is produced from zinc-plated steel. The screw geometry is precisely matched to the fischer frame fixing SXRL and aircrete anchor GB. When driving in the screw, the plastic sleeve of the anchor presses against the drill hole wall and expands in the building material.

Cikkszám 80412FIS
Átmérő
Hossz
Fejforma Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (mm) 95
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 95 mm
Fejforma Egyéb
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Hosszúság (mm) 95
Menetátmérő (mm) 10
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Leírás

The fischer safety screw with hexagonal head is produced from zinc-plated steel. The screw geometry is precisely matched to the fischer frame fixing SXRL and aircrete anchor GB. When driving in the screw, the plastic sleeve of the anchor presses against the drill hole wall and expands in the building material.

Cikkszámok

Cikkszám 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 80412
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.