Rögzítéstechnika, dűbelek
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
26221FIS
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
Fischer belső menet 12/50x140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
26221FIS
Átmérő
Kialakítás
Belső menettel
Hosszúság (mm)
140
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
16
Gyantakapszulával
Nem
Márka
Fischer
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Kialakítás
Belső menettel
Hosszúság (mm)
140
Menetméret (metrikus)
12
Fúrólyuk átmérője (mm)
16
Gyantakapszulával
Nem
Márka
Fischer
Külső átmérő (mm)
14
Egész hosszúság
140
Darabonkénti súly (g)
124
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M12
Fúró ø
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
26221FIS
EAN
4006209262214
UBB
500616638242
UNSPSC
31161601
Gyártó cikksz
26221
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése