text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer befecskendező adapter ø12mm


The fischer injection adapter simplifies the injection of injection mortar into the drill hole.

Artículo No. 1497FIS
Csomagolás Nejlonzacskó
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Embalado por 1

Especificaciones

Csomagolás Nejlonzacskó
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 0
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1.06

Descripción

The fischer injection adapter simplifies the injection of injection mortar into the drill hole.

Números de artículo

Artículo No. 1497FIS
EAN 4000657014951
UBB 500616715206
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 1497
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.