text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 6x150 távtartó csavar


The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is dri

Cikkszám 59064FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 150 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 150
Edzett Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 32.094

Leírás

The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is driven in at an angle of 15 - 30° then higher shear loads can be carried. The fischer spacing screw ASL is ideal for fixing timber window and door frames, cladding, and sub-constructions without plugs in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 59064FIS
EAN 4006209590645
UBB 500616679659
UNSPSC 31161500
Gyártó cikksz 59064
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.