text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 4,5x60 távtartó csavar


The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is dri

Cikkszám 59050FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6.5
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 60 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6.5
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 60
Edzett Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 9.643

Leírás

The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is driven in at an angle of 15 - 30° then higher shear loads can be carried. The fischer spacing screw ASL is ideal for fixing timber window and door frames, cladding, and sub-constructions without plugs in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 59050FIS
EAN 4006209590508
UBB 500616678909
UNSPSC 31161500
Gyártó cikksz 59050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.