text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer asl 4,5x100 távtartó csavar


The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is dri

Cikkszám 59054FIS
Átmérő
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6.5
Minőségi osztály Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 100 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A tengely átmérője (mm) 6.5
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 100
Edzett Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 14.818

Leírás

The fischer spacing screw ASL is a special screw made of zinc-plated steel with two coordinated threads at the same pitch, allowing for precise and time-saving stand-off installation. The special screw is used in through-type installation. When driving in the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it. If the screw is driven in at an angle of 15 - 30° then higher shear loads can be carried. The fischer spacing screw ASL is ideal for fixing timber window and door frames, cladding, and sub-constructions without plugs in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 59054FIS
EAN 4006209590546
UBB 500616679246
UNSPSC 31161500
Gyártó cikksz 59054
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.