text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ag 10x25 szemescsavar


The fischer eye bolt AG is a fastening element made from zinc-plated steel. Eye bolts differ by means of their unusual screw head compared to conventional screws. This head consists of a ring, which is also known as an eye. For fixing, e.g., metal rods, hooks, and wires.

Cikkszám 79697FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A szem belső átmérője (mm) 10.5
Minőségi osztály Egyéb
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 25 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
A szem belső átmérője (mm) 10.5
Minőségi osztály Egyéb
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 26.375

Leírás

The fischer eye bolt AG is a fastening element made from zinc-plated steel. Eye bolts differ by means of their unusual screw head compared to conventional screws. This head consists of a ring, which is also known as an eye. For fixing, e.g., metal rods, hooks, and wires.

Cikkszámok

Cikkszám 79697FIS
EAN 4006209796979
UBB 500616857446
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 79697
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.