text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 75 mm length 20 m white castor PARSCH


Cikkszám 1Y399931
Falvastagság (mm) 1.6
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
A belső fal anyaga SBR
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 1.6
Átlátszó Nem
Anyagbetét Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 16
A belső fal anyaga SBR
Külső fal anyaga Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Belső fal színe Egyéb
Statikus huzal Nem
Névleges átmérő 3 hüvelyk (80)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Elektromosan vezető belső fal Nem
Spirál Egyik sem
Külső fal színe Fehér
Márka Parsch
Type 4000350059

Cikkszámok

Cikkszám 1Y399931
UBB 500719209669
UNSPSC 20122347
Gyártó cikksz 2061 M.K.
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.