Tömlők és tekercsek
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
Pótalkatrészek és kiegészítők
Tömlők és tekercsek
3X792803
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
Fire hose Synthetic SL internal dm 25 mm length 20 m white castor PARSCH
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3X792803
Falvastagság (mm)
1.3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
1.3
Átlátszó
Nem
Anyagbetét
Egyéb
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
16
A belső fal anyaga
SBR
Külső fal anyaga
Egyéb
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Belső fal színe
Egyéb
Statikus huzal
Nem
Névleges átmérő
1 hüvelyk (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Nem
Spirál
Egyik sem
Külső fal színe
Fehér
Márka
Parsch
Type
4000350057; 99103568
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Gyártó cikksz
2020 M.K.