text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 1H506058
A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Erdi
Árucikk kód 82033000

Leírás

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D27
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.