text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D16 length 240 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Left cut model available as well

Cikkszám 2Y257408
A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 240
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 40
Hosszúság (mm) 240
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Márka Erdi

Leírás

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Left cut model available as well

Cikkszámok

Cikkszám 2Y257408
UBB 500719111717
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.