Fűrészek
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
Vágók és fűrészek
Fűrészek
RRI-8560RE
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
Red Rooster láncfűrész nehéziparhoz 3/4„ BSP levegőbemenet 50L/s 2.5m/s² 14” fűrészlap 14” fűrészlap
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-8560RE
Magasság
20
Hosszúság (mm)
650
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Kard hossza (mm)
355
Felhasználható vágási hossz (mm)
340
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
7.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság
20
Hosszúság (mm)
650
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Kard hossza (mm)
355
Felhasználható vágási hossz (mm)
340
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
7.6
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
7600
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-8560RE
EAN
8717981199716
UBB
500619079089
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
RRI-8560