Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.774
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
Bosch körfűrészlap CNST.WD TN250 x 30 20T 20T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.774
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
250
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
6000
Fűrészlap átmérője (mm)
250
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
3.2
Fogak száma
20
Vastagságfűrészlap (mm)
305
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
945
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.774
EAN
3165140455626
UBB
500511965468
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641774