Talp lemez
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Géptámaszok
Talp lemez
57751.000.100
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Műanyag Poliamid (nejlon) Black 100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
57751.000.100
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Méretek
D
99
L
74
Size
100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
57751.000.100
EAN
8715493260535
UBB
500714021143
UNSPSC
31160000