Talp lemez
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Géptámaszok
Talp lemez
57751.000.080
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
FATH Foot plate with anti-slip plate and fixing holes, ball joint ø 15 mm Műanyag Poliamid (nejlon) Black 80MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
57751.000.080
Márka
FATH
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
65.5
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Márka
FATH
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
65.5
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Max. load 900 kg.
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ??70° Shore A.Black
Méretek
D
79
L
55
Size
80
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
57751.000.080
EAN
8715493260528
UBB
500714021069
UNSPSC
31160000