text.skipToContent text.skipToNavigation

Fan-type disc POLIVLIES dm125xHmm medium granulation PFERD


Cikkszám 4O381047
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 19.05
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Tárcsa átmérője (mm) 127
Tartótengely (mm) 22.23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Vastagság (mm) 19.05
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Átmérő 125
Tárcsa átmérője (mm) 127
Tartótengely (mm) 22.23
Szemcseszerkesztés 180
Műanyaghoz alkalmas Igen
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Corundum
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Egyéb
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Pferd

Cikkszámok

Cikkszám 4O381047
EAN 4007220748374
UBB 500582166442
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 44694112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.