text.skipToContent text.skipToNavigation

Fan-type disc dm 125 mm granulation 80 flat stainless (steel) zircon corundum PR


Cikkszám 2O833634
Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Tárcsa átmérője (mm) 125
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Őrlés
Formája Hajtott
Maximális fordulatszám (1/min) 12250
Tárcsa átmérője (mm) 125
Műanyaghoz alkalmas Nem
Aszfaltra alkalmas Nem
Alkalmas téglához Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Nem
Alkalmas páncélbetonhoz Nem
Alkalmas öntöttvas csőhöz Nem
Alkalmas kékkőhöz Nem
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Természetes kőhöz alkalmas Nem
Alkalmas sámándíszítéshez Nem
Alkalmas mosott betonhoz Nem
Alkalmas tetőcseréphez Nem
Gyémánt kerék Nem
Furatátmérő 22.23
Alkalmas fához Nem
Tálkerék Nem
Részecske típusa Cirkon korund
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Nem szőtt szövet-finomság Egyéb
X-Lock tartószerkezet Nem
Szegmentálás Egyik sem
Anyag hátlap Műanyag
Csappantyú tárcsa Igen
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2O833634
EAN 4015448785293
UBB 500581479895
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 4000845305
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.