Csavarok
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
Csavarok
Facsavarok
51846
51846.045.020
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
Facsavar/3TG alátét 20mm Pozidriv Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X20X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Rézbevonatos
Darabonkénti súly (g)
4
Info
gyűrű ø=20mm
Méretek
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51846.045.020
EAN
8715494631259
UBB
500634615248
UNSPSC
31161508
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést