text.skipToContent text.skipToNavigation

Facsavar/3TG alátét 15mm TX Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 5,0X300X15MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Felületkezelés Rézbevonatos
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 300 mm
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Felületkezelés Rézbevonatos
Info gyűrű ø=15mm

Méretek

d2 15
D (mm) 5
dk 9.2
k 2.5
L (mm) 300
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51861.050.300
EAN 8715494632638
UBB 500634367733
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.