Facsavarok
51796
51796.045.070
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
Facsavar/2TG alátét 25mm TX Rozsdamentes acél A2 4,5X70X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=25mm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
70 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
gyűrű ø=25mm
Méretek
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
70
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51796.045.070
EAN
8717077783652
UBB
500634646680
UNSPSC
31161508