Facsavarok
51845
51845.045.045
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
Facsavar/2TG alátét 15mm Pozidriv Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X45X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Rézbevonatos
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Rézbevonatos
Info
gyűrű ø=20mm
Méretek
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51845.045.045
EAN
8715494631150
UBB
500634614332
UNSPSC
31161508