Csőfogó vízvezetékekhez
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
7O615075
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
Facom Zárható többfogós fogó 22mm állkapocsnyílás szigetelt markolat lakk 185mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7O615075
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Lakkozott
Tömeg
225
Hosszúság (mm)
185
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
24
Maximális arcnyitás (mm)
36
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Lakkozott
Tömeg
225
Hosszúság (mm)
185
Csukló
Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm)
24
Maximális arcnyitás (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
22
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Igen
Beállítások száma
12
Fogantyúfedél
Műanyag fogantyúk
Fej magassága (mm)
48
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O615075
EAN
3148519079999
UBB
500637414201
UNSPSC
27112101
Gyártó cikksz
181A.18G