text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom XZN többfogú csavarhúzó bit 10mm 5/16” hex 70mm


Cikkszám 0U411960
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 10
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 10
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Cikkszámok

Cikkszám 0U411960
EAN 3148510258270
UBB 500639104628
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EV.210L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.