text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V szigetelt racsnis kábelvágó 52mm 280mm hosszúságú Facom VSE 1000V szigetelt racsnis kábelvágó 52mm 280mm hosszúságú


Cikkszám 1A420599
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 400
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 52
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 400
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Nem
Teljes hossz (mm) 280
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Igen
Márka Facom
Árucikk kód 8203400000

Cikkszámok

Cikkszám 1A420599
EAN 3148511755051
UBB 500639809036
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 414.52AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.