Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kések és ollók
Fémvágó olló
Kábelvágó
5C763899
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
Facom VSE 1000V szigetelt racsnis kábelvágó 45mm 260mm hosszúságú Facom VSE 1000V szigetelt racsnis kábelvágó 45mm 260mm hosszúságú
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C763899
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
45
Szigetelt
Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
400
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Teljes hossz (mm)
260
Felépítés/működés
Egy kézzel szerelő
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm)
45
Szigetelt
Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²)
400
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz
Nem
Cserélhető vágófej
Nem
Teljes hossz (mm)
260
Felépítés/működés
Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz
Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas
Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez
Igen
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Csíkozási funkcióval
Nem
Ütésvédelemmel
Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők
Igen
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C763899
EAN
3148511755037
UBB
500639808871
UNSPSC
44121618
Gyártó cikksz
414.45AVSE