text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom VSE 1000V szigetelt hatszögletű kulcs 3mm acél 125mm


Cikkszám 7E994250
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 3
A tengely hossza (mm) 113
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 3
A tengely hossza (mm) 113
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 125
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 85
Márka Facom
Model 83.AVSE

Cikkszámok

Cikkszám 7E994250
EAN 3148511246665
UBB 500638904259
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 83.3AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.