text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx csavarhúzófej TX40 1/4” Hex 70mm


Cikkszám 6D918117
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 6.6
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6D918117
EAN 3148510258751
UBB 500639115285
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EX.640
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.