Bitek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
0U968753
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
Facom Torx csavarhúzófej TX40 1/4” Hex 25mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0U968753
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
6.6
Csavarozási rendszer
Torx
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Árucikk kód
82079099
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U968753
EAN
3148510258300
UBB
500639109429
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
EX.140