text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx csavarhúzófej TX27 1/4” Hex 25mm


Numéro d'article 2J093876
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Emballé par 1

Spécifications

Méret bit (mm) 4.96
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J093876
EAN 3148510258171
UBB 500639108686
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EX.127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.