text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx csavarhúzófej TX10 1/4” Hex 70mm


Cikkszám 5D605744
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.72
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5D605744
EAN 3148510258607
UBB 500639112886
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EX.610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.