text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx csavarhúzó bit TX8 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 5F155707
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5F155707
EAN 3148510257983
UBB 500639106292
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EX.108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.