text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tee dugókulcs 13mm


Socket wrenches with sliding tee handle: ideal for unlocking requiring access or fast execution. Sliding control handle with groove: - the middle position locking groove allows for rapid approach by rotation between the fingers: "rolling effect". - the rod in the extreme position allows a "lever arm" use for powerful unlocking or for clearance in confined locations. Metric sizes: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7F391088
Kialakítás T-handle
Kulcsszélesség (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Kulcsszélesség (mm) 13

Leírás

Socket wrenches with sliding tee handle: ideal for unlocking requiring access or fast execution. Sliding control handle with groove: - the middle position locking groove allows for rapid approach by rotation between the fingers: "rolling effect". - the rod in the extreme position allows a "lever arm" use for powerful unlocking or for clearance in confined locations. Metric sizes: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7F391088
EAN 3148518024921
UBB 500638578871
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 98B.13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.