text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kézi menetfúró M10X150


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszám 1P327144
Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 8
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 8
Alkatrészek száma 2
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Oldalszög (°) 60
Menetméret (metrikus) 10 - 10
Hűtőcsatornával Igen
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Facom
Árucikk kód 82074010
Type Tap Set

Leírás

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Cikkszámok

Cikkszám 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 227.10X150T2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.