Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
1H318894
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
Facom Tapered drill bit for pullers 7,5MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Teljes leírás
Cikkszám
1H318894
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Átmérő
7.5
A tengely átmérője (mm)
7.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
80
Átmérő fúró (mm)
7.5
Átmérő
7.5
A tengely átmérője (mm)
7.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágópengék száma
1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Facom
Type
Single Tapered Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Cikkszámok
Cikkszám
1H318894
EAN
3148511652152
UBB
500637586891
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
285.F4