text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Tapered drill bit for pullers 10MM


Cikkszám 6N461533
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágópengék száma 1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 86
Átmérő fúró (mm) 10
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágópengék száma 1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82075060
Type Single Tapered Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6N461533
EAN 3148511652206
UBB 500637587055
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 285.F5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.