text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szerszám M18 x 250


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszám 5H611624
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 38.1
Magasság 15
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 38.1
Magasság 15
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 18
osztás menete (mm) 2.5
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Oldalszög (°) 90
Vágási irány Jobb
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Type Round Split Die

Leírás

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszámok

Cikkszám 5H611624
EAN 3148511505502
UBB 500637614024
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.18X250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.