text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szerszám M10 x 150


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszám 1L114954
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 38.1
Magasság 13
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 38.1
Magasság 13
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
osztás menete (mm) 1.5
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Oldalszög (°) 90
Vágási irány Jobb
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Facom
Type Round Split Die

Leírás

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszámok

Cikkszám 1L114954
EAN 3148511503508
UBB 500637613299
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.10X150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.