text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szerszám 9 x 125


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszám 5O071216
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 9
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 9
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 9
osztás menete (mm) 1.25
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Oldalszög (°) 90
Vágási irány Jobb
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Facom
Type Round Split Die

Leírás

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszámok

Cikkszám 5O071216
EAN 3148511503003
UBB 500637615435
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.9X125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.