text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szerszám 5 x 80


ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszám 5T133924
Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 3.5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Menetvágó szerszám
Külső átmérő (mm) 25.4
Magasság 3.5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 5
osztás menete (mm) 0.8
Vágóanyag Króm-vanádium acél
Oldalszög (°) 90
Vágási irány Jobb
Menetméret (hüvelyk) 3/16 hüvelyk
Márka Facom
Type Round Split Die

Leírás

ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.

Cikkszámok

Cikkszám 5T133924
EAN 3148511501009
UBB 500637614693
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 221.5X80
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.