Csiszolók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Homokfúvók
Csiszolók
7Z909200
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
Facom szalagcsiszoló 20 x 250mm 16000RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z909200
Szélesség
95
Magasság
93
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
520
Hosszúság (mm)
350
Forgási sebesség (1/min)
16000
A gép súlya (kg)
1.2
Üzemi nyomás
6.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
95
Magasság
93
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
520
Hosszúság (mm)
350
Forgási sebesség (1/min)
16000
A gép súlya (kg)
1.2
Üzemi nyomás
6.2
Sávszélesség (mm)
20
A csapágyfelület hossza (mm)
520
Rezgések (m/s²)
0.57
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
113
Márka
Facom
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
V.403F