text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 42675


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 2S297196
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 195
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17.46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 195
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17.46
Kis kulcsméret (mm) 17.46
Fej szélessége (mm) 26.5
Fej szélessége kicsi (mm) 26.5
Nagy fejszélesség (mm) 26.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Type Open-Socket Wrench

Leírás

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 2S297196
EAN 3148511203408
UBB 500638595602
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.11/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.