text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 42401


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7X203592
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 152
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 152
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12.7
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Fej szélessége (mm) 19.5
Fej szélessége kicsi (mm) 19.5
Nagy fejszélesség (mm) 19.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Type Socket Wrench

Leírás

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7X203592
EAN 3148511202807
UBB 500638594878
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.1/2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.