text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 4


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6B433481
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 95
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 95
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 4
Kis kulcsméret (mm) 4
Fej szélessége kicsi (mm) 8.5
Nagy fejszélesség (mm) 8.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Facom
Type Box Wrench

Leírás

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6B433481
EAN 3148516627339
UBB 500638613686
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 92A.4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.