text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 36mm


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. 12-point short head for 30° increment and 6-point long head. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 4V893153
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 370
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 370
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 36
Fej szélessége (mm) 49.5
Fej szélessége kicsi (mm) 49.5
Nagy fejszélesség (mm) 49.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Type Open-Socket Wrench

Leírás

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. 12-point short head for 30° increment and 6-point long head. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4V893153
EAN 3148511210802
UBB 500638608819
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 76.36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.