text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 35mm


Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5C125185
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 35
Hosszúság (mm) 360
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 35
Hosszúság (mm) 360
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 35
Kis kulcsméret (mm) 35
Fej szélessége (mm) 48.5
Fej szélessége kicsi (mm) 48.5
Nagy fejszélesség (mm) 48.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Type Open-Socket Wrench

Leírás

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5C125185
EAN 3148511198902
UBB 500638601210
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.35
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.