text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Facom szögletes csőkulcs 30


Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7Y303050
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 195
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 195
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 30
Fej szélessége kicsi (mm) 42.5
Nagy fejszélesség (mm) 42.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Márka Facom

Leírás

Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7Y303050
EAN 3148516631466
UBB 500638613272
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 92A.30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.